{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Color RAL | RAL 5007 | |
| Color, azul | Azul brillante | |
| Denominación del fabricante | KW1 | |
| Color | azul | |
| Decoración | Haya | |
| Plegable | sí | |
| Anchura plegado | 815 mm | |
| Profundidad plegado | 470 mm | |
| Altura plegado | 285 mm | |
| Con tirador deslizante | sí | |
| Número de mangos | 1 | |
| Material mango | tubo de acero | |
| Con superficie de carga | sí | |
| Material superficie de carga | Tablero de material derivado de madera | |
| Anchura superficie de carga | 720 mm | |
| Profundidad de superficie de carga | 450 mm | |
| Altura de superficie de carga | 205 mm | |
| Capacidad de carga por superficie de carga | 250 | |
| Anchura útil | 720 mm | |
| Profundidad útil | 450 mm | |
| Tipo de rueda | ruedas fijas; rueda orientable | |
| Freno de estacionamiento, ruedas fijas | nie | |
| Freno de estacionamiento, rueda orientable | tak | |
| Número de rollos, ruedas fijas | 2 ud. | |
| Número de rollos, rueda orientable | 2 ud. | |
| Número de ruedas | 4 ud. | |
| Diámetro exterior rueda | 125 mm | |
| Anchura rueda | 32 mm | |
| Material rueda | TPE | |
| Superficie de rodadura sin huella | tak | |
| Tipo de producto | carro transportador | |
| Norma | EN 1757-3 | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Material | acero | |
| Ejecución construcción | construcción de tubos de acero | |
| Capacidad de carga máx. | 250 | |
| Anchura total | 470 mm | |
| Fondo total | 815 mm | |
| Altura total | 930 mm | |
| Peso | 15 kg | |
| Móvil | sí |
| Numer artykułu | 919810 KW1 | |
| EAN / GTIN | 4017976011325 | |
| Numer producenta | 1132 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |