Sklopiva kolica, tip: KW1

Artikl br.: 919810 KW1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip KW1
visina, sklopljeno 285 mm
širina, sklopljeno 815 mm
dubina, sklopljeno 470 mm
Širina nosive površine 720 mm
Dubina površine za utovar 450 mm
Visina nosive površine 205 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
⌀ kotača 125 mm
maksimalna nosivost 250 kg
Materijal kotača TPE
Težina 15 kg
Standard EN 1757-3
Vrsta proizvoda Zaklopna kolica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 919810 KW1
EAN / GTIN 4017976011325
Broj proizvođača 1132
Proizvođač/odgovorna osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Čelični okvir sa sklopivom ručkom, 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom).
Polica od iverice. Kotačići od tvrde gume s kugličnim ležajevima.

Lakiranje:

Briljant plava boja RAL 5007, praškasto lakirano.

Napomena:

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi