Hopfällbar vagn KW1

Article no.: 919810 KW1
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ KW1
höjd hopfälld 285 mm
bredd hopfälld 815 mm
djup hopfälld 470 mm
lastplanens bredd 720 mm
lastplanets djup 450 mm
lastplanets höjd 205 mm
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul med broms 2
⌀ hjul 125 mm
maximal bärförmåga 250 kg
Material hjul TPE
vikt 15 kg
Norm EN 1757-3
Produktslag Hopfällbar vagn

Identification & Classification

Artikkelkode 919810 KW1
EAN / GTIN 4017976011325
Manufacturer number 1132
Manufacturer/responsible person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beskrivelse

Utförande:

Ram av stålrör med uppfällbar skjutbygel, 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms).
Lastplan av träfiberskiva. TPE-däck och rullagrade nav.

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, pulverbelagd.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.