{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5007 | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski brylantowy | |
| Oznaczenie producenta | KW11 | |
| Kolor | niebieskie | |
| Dekory | listwy bukowe | |
| Składane | tak | |
| Szerokość po złożeniu | 995 mm | |
| Głębokość po złożeniu | 620 mm | |
| Wysokość po złożeniu | 320 mm | |
| Z uchwytem do pchania | tak | |
| Liczba uchwytów | 1 | |
| Materiał uchwytu | rura stalowa | |
| Z powierzchnią ładunkową | tak | |
| Materiał powierzchni ładunkowej | Płyta drewnopodobna | |
| Szerokość powierzchni ładunkowej | 900 mm | |
| Głębokość powierzchni ładunkowej | 600 mm | |
| Wysokość powierzchni ładunkowej | 230 mm | |
| Nośność na powierzchnię ładunkową | 250 | |
| Szerokość użytkowa | 900 mm | |
| Głębokość użytkowa | 600 mm | |
| Typ rolek | koło stałe; Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, koło stałe | nie | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 160 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 40 mm | |
| Materiał koła/rolki | TPE | |
| Okładzina kółek niepozostawiająca śladów | tak | |
| Rodzaj produktu | wózki transportowe | |
| Norma | EN 1757-3 | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Materiał | stal | |
| Wykonanie konstrukcyjne | konstrukcja z rur stalowych | |
| Maks. nośność | 250 | |
| Szerokość łącznie Bg | 620 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 995 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 965 mm | |
| Masa | 24 kg | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 919810 KW11 | |
| EAN / GTIN | 4017976011547 | |
| Numer producenta | 1154 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |