Carro rebatível, Tipo: KW1

N.º do artigo: 919810 KW1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo KW1
Altura no estado recolhido 285 mm
Largura no estado recolhido 815 mm
Profundidade no estado recolhido 470 mm
Largura da área de carga 720 mm
Profundidade da área de carga 450 mm
Altura da área de carga 205 mm
Número de rodas fixas sem travão imobilizador 2
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador 2
⌀ da roda 125 mm
capacidade de carga máxima 250 kg
Material roda TPE
Peso 15 kg
Norma EN 1757-3
Tipo de produto Carro rebatível

Identificação e classificação

Número do artigo 919810 KW1
EAN/GTIN 4017976011325
Número do fabricante 1132
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

Estrutura de tubo de aço com varão de empurrar rebatível, 2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis (com travão imobilizador).
Plataforma de placa de derivados de madeira. Pneus de TPE, cubos com rolamentos de rolos.

Pintura:

Azul brilhante RAL 5007, revestido a pó.

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.