{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip | KW1 | |
| Înălţime rabatat | 285 mm | |
| Lăţime rabatat | 815 mm | |
| Adâncime rabatat | 470 mm | |
| Lăţimea platformei de încărcare | 720 mm | |
| Adâncimea platformei de încărcare | 450 mm | |
| Înălţimea platformei de încărcare | 205 mm | |
| Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
| Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
| ⌀ roţii | 125 mm | |
| Capacitate portantă maximă | 250 kg | |
| Materialul roţii | TPE | |
| Greutate | 15 kg | |
| Standard | EN 1757-3 | |
| Tip produs | Cărucior rabatabil |
| Cod articol | 919810 KW1 | |
| EAN / GTIN | 4017976011325 | |
| Număr producător | 1132 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |