Carucior de depozitare, Număr de casetiere transparente: 63

Cod articol.: 918610 63
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de casetiere transparente Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
Culoarea gri
Selectarea culorii Culori GARANT
Cu mâner de împingere Da
Număr mânere 2
Lăţime fără mâner 680 mm
Materialul mâner plastic
Cu suprafață de încărcare Nein
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Tipul de rolă Role de ghidare; Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da; nu
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.; 2 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Material roată/rolă Poliuretan (PU)
Strat de rulare fără amprentă da
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs cărucior pentru transport
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Grosimea materialului 1,5 mm
Model de construcţie construcţie din ţeavă de oţel
Capacitate portantă max. 250
Lăţime totală Bg 880 mm
Adâncime totală Tg 600 mm
Înălţimea totală Hg 1.520 mm
Greutate 77 kg
Mobil(ă) Da

Identificare și clasificare

Cod articol 918610 63
EAN / GTIN 4062406098124
Număr producător 918610 63
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cadru din ţeavă pătrată de oţel, 60×40×2 mm. Construcţie din tablă de oţel cu suport din plastic ABS negru. 4 role de ghidaj (2 cu frână de parcare, 125 mm-⌀) cu strat de rulare din poliuretan fără amprentă, rulmenţi pe role şi 2 mânere de împingere din Haptoprene®pentru o poziţionare bună şi o manevrare sigură în atelier. Cutii transparente în 4 dimensiuni din plastic ABS transparent pentru depozitarea ferită de praf. Materialul depozitat poate fi scos prin răsturnarea cutiilor transparente. În scopul montării, cutiile pot fi scoase şi aşezate una peste alta.

Aplicaţie:

Pentru depozitarea / punerea la dispoziţie a pieselor neambalate şi a pieselor mici.

Echipare:

Cutii transparente pentru partea frontală: 18 buc. 80×63×70 mm;
15 buc. 100×97×108 mm;
4 buc. 128×128×133 mm;
3 buc. 175×140×160 mm
Echipare cu cutii transparente pentru partea posterioară: 20 buc. 128×128×133 mm;
3 buc. 175×140×160 mm

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Respectaţi capacitatea portantă maximă.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu așezați sau poziționați pe niveluri de depozitare / rafturi.
  • Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
  • Nu depăşiţi capacitatea portantă maximă admisă.
  • N-o supuneţi loviturilor, şocurilor şi nici sarcinilor.