{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szerkezet kivitele | Acélszerkezet | |
| Anyagvastagság | 1,5 mm | |
| Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Magasság | 1 520 mm | |
| Szélesség | 880 mm | |
| Szélesség fogantyú nélkül | 680 mm | |
| Mélység | 600 mm | |
| Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
| Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
| Kerék ⌀ | 125 mm | |
| Kerekek anyaga | Nyom nélküli poliuretán futófelület | |
| Maximális teherbírás | 250 kg | |
| Súly | 77 kg | |
| Termék fajtája | Tárolókocsi |
| Cikkszám | 918610 63 | |
| EAN / GTIN | 4062406098124 | |
| Gyártó száma | 918610 63 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |