Chariots de stockage, Nombre de bacs transparents: 63

Réf.: 918610 63
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de bacs transparents Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035
Teinte, gris Gris clair
Couleur gris
Couleurs disponibles couleurs GARANT
Avec poignée coulissante. oui
Nombre de poignées 2
Largeur sans poignée 680 mm
Matériau poignée plastique
Avec plateau non
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Type de roulette Roulette directrice; Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui; non
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.; 2 pc.
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Matériau roue/roulette Polyuréthane (PU)
Bandage ne laissant pas de traces oui
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Epaisseur du matériau 1,5 mm
Type de construction construction en tube d’acier
Charge admissible max. 250
Largeur totale Bg 880 mm
Profondeur totale Tg 600 mm
Hauteur totale Hg 1 520 mm
Poids 77 kg
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 918610 63
EAN / GTIN 4062406098124
Réf. fabricant 918610 63
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Châssis en tube d’acier carré 60×40×2 mm. Structure en tôle d’acier avec une tablette en ABS noir. 4 roulettes directrices (2 avec blocage, ⌀ 125 mm) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de trace, moyeu monté sur galets et 2 poignées de manœuvre en Haptoprene®garantissent une bonne stabilité et un maniement sûr dans l’atelier. Bacs transparents en ABS transparent, 4 tailles différentes, garantissant un stockage à l’abri de la poussière. Prélèvement des objets par basculement du bac transparent. A des fins de montage, les bacs peuvent être retirés et empilés.

Utilisation:

Pour stockage / mise à disposition d’objets en vrac et de petites pièces.

Placement:

Bacs transparents pour face avant: 18 pc. 80×63×70 mm;
15 pc. 100×97×108 mm;
4 pc. 128×128×133 mm;
3 pc. 175×140×160 mm
Bacs transparents pour face arrière: 20 pc. 128×128×133 mm;
3 pc. 175×140×160 mm

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Respecter les charges admissibles maximales.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas s’appuyer sur les étagères/tablettes.
  • Ne pas utiliser dans les zones en pente.
  • Ne pas utiliser dans des endroits où le sol est meuble et non stabilisé.
  • Ne pas dépasser la capacité de charge maximale admissible.
  • Ne pas exposer à des coups, des chocs ou des charges lourdes.

Téléchargements et documents

Produits adaptés