Magazijnwagen 63

Artikelnummer: 918610 63
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Materiaaldikte 1,5 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 1.520 mm
Breedte 880 mm
Breedte zonder greep 680 mm
Diepte 600 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Aantal zwenkwielen zonder vastzetter 2
Wiel-⌀ 125 mm
Materiaal wielen niet-strepend polyurethaan-loopvlak
Maximale belastbaarheid 250 kg
Gewicht 77 kg
Producttype Magazijnwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 918610 63
EAN/GTIN 4062406098124

Omschrijving

Uitvoering:

Frame van 4-kante stalen buis 60×40×2 mm. Plaatstalen opbouw met een topblad van zwarte ABS-kunststof. Met 4 zwenkwielen (2 met vergrendeling, 125 mm-⌀) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers en 2 handgrepen van Haptoprene zet u de wagen op de juiste plek en manoeuvreert u probleemloos in de werkplaats. Doorzichtige bakken in 4 maten van transparante ABS-kunststof voor stofvrije opslag. Materiaal kan worden uitgenomen door de bak te kantelen. Voor montagedoeleinden kunnen de bakken worden uitgenomen en op elkaar worden gestapeld.

Toepassing:

Voor het opbergen/gereedzetten van bulkartikelen en klein materiaal.

Plaatsing:

Doorzichtige bakken voor voorzijde: 18 St. 80×63×70 mm;
15 St. 100×97×108 mm;
4 St. 128×128×133 mm;
3 St. 175×140×160 mm
Doorzichtige bakken voor achterzijde: 20 St. 128×128×133 mm;
3 St. 175×140×160 mm

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen