Zásobníkový vozík, Počet průhledných boxů: 63

Artiklové číslo: 918610 63
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Počet průhledných boxů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Barva Šedá
Výběr barev Barvy GARANT
S posuvným madlem ano
Počet rukojetí 2
Šířka bez rukojeti 680 mm
Materiálu rukojeť plast
S ložnou plochou ne
Hoffmann – rastr perforované stěny 9×9 mm
Typ válečků Řiditelné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano; ne
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks; 2 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 125 mm
Materiál kola/válečku Polyuretan (PU)
Povrchová vrstva nezanechávající stopy ano
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu přepravní vozík
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Pevnost materiálu 1,5 mm
Konstrukční provedení konstrukce z ocelových trubek
Nosnost max. 250 kg
Šířka celkem Bg 880 mm
Celková hloubka Tg 600 mm
Výška celková Hg 1 520 mm
Hmotnost 77 kg
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 918610 63
EAN / GTIN 4062406098124
Číslo výrobce 918610 63
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rám ze 4hranné ocelové trubky 60×40×2 mm. Konstrukce z ocelového plechu s černou plastovou přihrádkou ABS. 4 řiditelná kolečka (2 s parkovací brzdou, 125 mm ⌀) s polyuretanovým potahem běhounu, který nezanechává stopy, náboje s válečkovými ložisky a 2 rukojeti na posouvání z materiálu Haptoprene® zajišťují dobrou stabilitu a bezpečnou manipulaci v dílenském prostoru. Průhledné krabice ve 4 velikostech z průhledného ABS plastu na prachotěsné skladování. Vyjmutí skladovaného zboží vyklopením průhledného boxu. K montážním účelům lze boxy vyjmout a poskládat jeden na druhý.

Použití:

K uložení/přípravě sypkého materiálu a drobných dílů.

Osazení:

Průhledné boxy pro přední stranu: 18 ks 80×63×70 mm;
15 ks 100×97×108 mm;
4 ks 128×128×133 mm;
3 ks 175×140×160 mm
Průhledné boxy pro zadní stranu: 20 ks 128×128×133 mm;
3 ks 175×140×160 mm

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Dodržujte maximální nosnosti.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Ne na skladovací úrovně / postavte nebo odložte odkládací police.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Nepřekračujte maximální přípustnou nosnost.
  • Zabraňte úderům, nárazům nebo těžkým zátěžím.