Wózki na zawiesia, Typ: 12

Nr art.: 918601 12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
12
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • Regulacja wysokości co: 50
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Regulacja wysokości co 50 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
typ 1700/12
wysokość 1 700 mm
szerokość 1 100 mm
szer. (bez uchwytu) 1 000 mm
głębokość 700 mm
wysokość użytkowa 1 370 mm
szerokość użytkowa 920 mm
moduł zawieszania 50 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
liczba kółek skrętnych bez hamulca 2
⌀ koła 125 mm
Nośność maksymalna 200 kg
materiał rolek Bieżnik poliuretanowy niepozostawiający śladów
masa 40 kg
Rodzaj produktu Wózek do pętli

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 918601 12
EAN / GTIN 4062406098070
Numer producenta 918601 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ramykonstrukcja z rury stalowej 4-kątnej z podstawą z blachy stalowej. Szczeliny w ramie z przodu i z tyłu (co 50 mm) do mocowania półek, szyn wielofunkcyjnych itp. o rozmiarze 1000 mm. Gwintowane tulejki od wewnątrz ramy do montażu blachy perforowanej. 4 koła skrętne (2 z hamulcem postojowym, ⌀ 125 mm) z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuretanowym, piasty na łożyskach rolkowych i duży uchwyt do pchania z 2-komponentową powłoką Haptoprene® zapewniają dobrą manewrowość.

Zastosowanie:

Do uzupełnienia półkami, listwami na pojemniki, uchwytami na rysunki, szyną Multifix, poprzeczką oraz panelami perforowanymi wielkości 1000.

W dostawie:

1× wózek materiałowy 918590 rozm. 1700,
1× poprzeczka 918603, rozm. 950,
6× hak dodatkowy 75 mm, 918604, rozm. 75,
6× hak dodatkowy 150 mm, 918604 rozm. 150.

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, lakier proszkowy.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie transportować osób.
  • Nie stawać ani nie siadać na poziomach magazynowania półek.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej nośności.
  • Nie narażać na uderzenia, wstrząsy lub duże obciążenia.