• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Haki dodatkowe, długość użytkowa: 75mm

Nr art.: 918604 75
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość użytkowa (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • materiał: ocynkowany

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość użytkowa 75 mm
materiał ocynkowany
masa 0,16 kg
Rodzaj produktu haki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 918604 75
EAN / GTIN 4062406098094
Numer producenta 918604 75
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z galwanicznie ocynkowanej blachy stalowej.

Pasuje do:

Do zawieszania w poprzeczce nr 918603, rozm. 920.