• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Tyrolit ceramic mounted point 52KU 20-6x40 A60 P5 PREMIUM steel

Nr art.: 917
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Stopień rozdrobnienia drobne
Średnica głowica 20 mm
Średnica trzonka 6 mm
Długość chwytu 40 mm
Platformy kształt okrągły
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Oznaczenie producenta PREMIUM Keramische Schleifstifte
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Uchwyt Chwyt
Maks. prędkość obwodowa 35 m/s
Rodzaj produktu Ściernica trzpieniowa
Do materiału stal
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 917
EAN / GTIN 9009010009172
Numer producenta 917
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

PREMIUM ceramic mounted points are often the only way to achieve high-quality surface results in hard-to-reach areas. The points guarantee the longest possible service life for deburring, chamfering and edge breaking work. Thanks to the optimum balance between chip removal rate and the surface finish to be achieved, the best results can be achieved on a wide range of steel qualities.

Cecha szcz.:

  • Shape: 52KU BALL PIN
  • Material suitability: steel
  • Product line: PREMIUM
  • Specification : 88A 60 P5 V38
  • Dimensions (D - S x L): 20 - 6 x 40 mm
  • Container diameter: 20 mm
  • Grit size: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Tools for: Straight die grinder

Zaleta:

  • Provides an optimum balance between clamping performance and the surface finish to be achieved
  • Particularly suitable for hard-to-reach areas
  • Ideal for unalloyed steels thanks to ceramic bond with pink aluminium oxide

Zastosowanie:

  • For demanding work on various steel qualities such as deburring, chamfering and edge breaking

Materiał:

  • Steel
  • Steel

Pasuje do:

  • Straight grinder

Zalecenie:

  • Grit size 24 - 46 for coarse grinding
  • Grit size 60 - 90 for fine grinding
  • Note different degrees of hardness according to specification:
    • O: for high aggressiveness
    • P: general purpose use
  • Observe working speed of max. 50 m/s

Wskazówka:

  • For demanding work such as deburring, bevelling and edge breaking on different steel grades