Tyrolit meule sur tige céramique 52KU 20-6x40 A60 P5 PREMIUM acier

Réf.: 917
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 unités
  • Etapes de la commande : 25 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Degré de finesse type fin
Diamètre tête 20 mm
Diamètre corps 6 mm
Longueur queue 40 mm
Type forme ronde
Granulométrie (mesh) 60 mesh
Référence fabricant PREMIUM Keramische Schleifstifte
Machine motrice meuleuse droite
Porte-outils queue
Vitesse de rotation max. 35 m/s
Type de produit Meules sur tige
Pour matériau acier
Groupe de matières Métal

Identification et classification

Référence article 917
EAN / GTIN 9009010009172
Réf. fabricant 917
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

Les meules sur tige céramiques PREMIUM offrent souvent la seule possibilité d’obtenir des résultats de surface de haute qualité dans les endroits difficiles d’accès. Les meules sur tige garantissent une durée de vie maximale pour les travaux d’ébavurage, de chanfreinage et de cassure des arêtes. Grâce à l’adéquation optimale entre la puissance de coupe et le résultat de surface à obtenir, il est possible d’obtenir les meilleurs résultats sur les qualités d’acier les plus diverses.

Caractéristique(s):

  • Forme: GOUPILLE À ROTULE 52KU
  • Matériaux compatibles: Acier
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : 88A 60 P5 V38
  • dimension (d - S x l): 20 - 6 x 40 mm
  • Diamètre: 20 mm
  • Granulométrie: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Outil pour: meuleuse droite

Avantage(s):

  • Offre un équilibre optimal entre la puissance de serrage et le résultat de surface à atteindre
  • Convient particulièrement aux endroits difficiles d’accès
  • Grâce au liant céramique avec corindon supérieur rose, idéal pour les aciers non alliés

Utilisation:

  • Pour les travaux exigeants sur différentes qualités d’acier, comme l’ébavurage, le chanfreinage et le cassage d’arêtes.

Matière(s):

  • Acier
  • Acier

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse droite

Recommandation(s):

  • Granulométrie 24 - 46 pour le ponçage grossier
  • Granulométrie 60 - 90 pour le ponçage fin
  • Tenir compte des différents degrés de dureté selon les spécifications:
    • O: pour une agressivité élevée
    • P: Utilisation universelle
  • Respecter une vitesse de travail de 50 m/s max.

Remarque(s):

  • Pour les travaux exigeants sur différentes qualités d'acier comme l'ébarbage, le chanfreinage et l'arrondi des arêtes