{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Stopnja preciznosti | fino | |
| Premer glave | 20 mm | |
| Premer držala | 6 mm | |
| Dolžina držala | 40 mm | |
| Oblika | okroglo | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 60 struktura | |
| Oznaka proizvajalca | PREMIUM Keramische Schleifstifte | |
| Pogonski stroj | premi brusilnik | |
| Vpenjala | držalo | |
| Obodna hitrost maks. | 35 m/s | |
| Vrsta izdelka | Brusni čep | |
| Primerno za material | jeklo | |
| Skupina surovin | kovinski |
| Številka izdelka | 917 | |
| EAN/GTIN | 9009010009172 | |
| Številka proizvajalca | 917 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |