• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Schleifstift Keramisch 52KU 20-6x40 A60 P5 PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 917
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Feinheitsgrad fein
Durchmesser Kopf 20 mm
Durchmesser Schaft 6 mm
Länge Schaft 40 mm
Form rund
Korngröße (Mesh) 60 Mesh
Herstellerbezeichnung PREMIUM Keramische Schleifstifte
Antriebsmaschine Geradschleifer
Aufnahme Schaft
Umfangsgeschwindigkeit max. 35 m/s
Produktart Schleifstift
geeignet für Material Stahl
Werkstoffgruppe Metall

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 917
EAN / GTIN 9009010009172
Herstellernummer 917
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

Die PREMIUM Keramischen Schleifstifte bieten oftmals die einzige Möglichkeit, um an schwer erreichbaren Stellen hochwertige Oberflächenergebnisse zu erzielen. Die Stifte garantieren höchstmögliche Standzeiten bei Entgratungs-, Anfas-, und Kantenbrecharbeiten. Durch die optimale Abstimmung aus Spanleistung und zu erreichendem Oberflächenergebnis, können beste Resultate auf verschiedensten Stahlqualitäten erreicht werden.

Merkmal:

  • Form: 52KU KUGELSTIFT
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 88A 60 P5 V38
  • Abmessung (D - S x L): 20 - 6 x 40 mm
  • Durchmesser: 20 mm
  • Korngröße: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Bietet optimale Abstimmung aus Spannleistung und zu erreichendem Oberflächenergebnis
  • Besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet
  • Dank keramischer Bindung mit Edelkorund Rosa ideal für unlegierte Stähle

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Arbeiten auf verschiedenen Stahlqualitäten wie Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen

Werkstoff:

  • Stahl

Passend für:

  • Geradschleifer

Empfehlung:

  • Korngröße 24 – 46 für Grobschleifen
  • Korngröße 60 – 90 für Feinschleifen
  • Verschiedene Härtegrade laut Spezifikation beachten:
    • O: für hohe Aggressivität
    • P: universell einsetzbar
  • Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten

Hinweis:

  • Für anspruchsvolle Arbeiten auf verschiedenen Stahlqualitäten wie Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen