{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Stupeň jemnosti | jemný | |
| Průměr hlavy | 20 mm | |
| Průměr hřídele | 6 mm | |
| Délka stopky | 40 mm | |
| Tvar | kulatá | |
| Velikost jádra (síťovina) | 60 mesh | |
| Označení výrobce | PREMIUM Keramische Schleifstifte | |
| Hnací stroj | Přímá bruska | |
| Upínač | Stopka | |
| Obvodová rychlost max. | 35 m/s | |
| Druh produktu | Brusné tělísko | |
| Vhodné pro materiál | ocel | |
| Materiálová skupina | Kov |
| Katalogové číslo | 917 | |
| EAN / GTIN | 9009010009172 | |
| Číslo výrobce | 917 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |