Piatră abrazivă ceramică 52KU 20-6x40 mm 88A 60 P5 V38 PREMIUM oțel

Cod articol.: 917
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăți
  • Pași de comandă: 25 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului PREMIUM Keramische Schleifstifte
Formă rotund
Diametrul capului 20 mm
Diametrul arborelui 6 mm
Lungimea tijei 40 mm
Maşină acţionată Polizor drept
Suport Tijă
Grad de fineţe fin
Viteză periferică max. 35 m/s
Tip produs Piatră de şlefuit
Dimensiunea boabelor (plasă) 60 mesh
Recomandat pentru material oțel
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 917
EAN / GTIN 9009010009172
Număr producător 917
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Pietrele abrazive ceramice montate PREMIUM sunt adesea singura modalitate de a obține rezultate de suprafață de înaltă calitate în zonele greu accesibile. Vârfurile garantează cea mai lungă durată de viață posibilă pentru lucrările de debavurare, șanfrenare și rupere a marginilor. Combinația optimă de performanțe de tăiere și finisare a suprafeței de obținut înseamnă că se pot obține cele mai bune rezultate pe o gamă largă de calități de oțel.

Caracteristică:

  • Formă: PIN SFERIC 52KU
  • Adecvarea materialului: Oţel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 88A 60 P5 V38
  • Dimensiune (D - S x L): 20 - 6 x 40 mm
  • Diametru: 20 mm
  • Dimensiunea boabelor: 60
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Instrument pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Asigură o coordonare optimă a performanței de prindere și a rezultatului suprafeței care trebuie atins
  • Potrivit în special pentru zonele greu accesibile
  • Datorită legăturii ceramice cu corindon fin Rosa, este ideal pentru oțelurile nealiate

Aplicaţie:

  • Pentru lucrări solicitante la diferite calități ale oțelului, cum ar fi debavurarea, șanfrenarea și ruperea marginilor

Material:

  • Oţel

Adaptat pentru:

  • polizor drept

Recomandare:

  • Granulație de 24 – 46 pentru măcinare grosieră
  • Granulație de 60 – 90 pentru măcinare fină
  • Rețineți diferite niveluri de duritate în conformitate cu specificațiile:
    • O: Pentru agresivitate ridicată
    • P: Universal aplicabilă
  • Rețineți viteza de lucru de max. 50 m/s.

Notă:

  • Pentru lucrări solicitante pe diferite calități de oțel, cum ar fi debavurarea, șanfrenarea și ruperea marginilor