Welding protection

Nr art.: 91686
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria 6829W
Część opisana, Szary antracytowy Oberfläche; Schweißschutz; Oberfläche; Schweißschutz
Oznaczenie producenta Schweißschutz
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Zasilanie energią Bez zasilania
Kolor Szare

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 91686
EAN / GTIN 4020772091682
Numer producenta 91686
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Welding protection, for piston rod,
For swing clamps with welding protection No. 6829W to protect the piston rod from welding splashes. High strength aluminum alloy, anodized.

Cecha szcz.:

  • Size: 40
  • ØA: 50
  • B: 17.9
  • C: 22.6
  • D: 3.8
  • ØE: 16.1
  • G: M6
  • J: 11.0
  • ØK: 32
  • L2: 41.4
  • Weight: 58 g