Protección para soldadura

Número de artículo: 91686
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, gris Gris antracita
Serie 6829W
Pieza descrita, Gris antracita Oberfläche; Schweißschutz; Oberfläche; Schweißschutz
Denominación del fabricante Schweißschutz
Embalaje sueltos
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado ninguno
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color gris

Identificación y clasificación

Número de artículo 91686
EAN / GTIN 4020772091682
Número del fabricante 91686
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Protección de soldadura, para vástago de pistón,
Para abrazaderas oscilantes con protección de soldadura Nº 6829W para proteger la varilla del pistón de salpicaduras de soldadura. Aleación de aluminio de alta resistencia, anodizado.

Característica:

  • Tamaño: 40
  • ØA: 50
  • An: 17,9
  • C: 22,6
  • D: 3,8
  • ØE: 16,1
  • G: M6
  • J: 11,0
  • ØK: 32
  • L2: 41,4
  • Peso: 58 g