Zaščita za varilce

Št. art.: 91686
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Serija 6829W
Opisan del, Antracitno siva Oberfläche; Schweißschutz; Oberfläche; Schweißschutz
Oznaka proizvajalca Schweißschutz
Embalaža ohlapno
Potrdilo o kakovosti brez
Smernica/oznaka brez
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
EX-področje ne
Napajanje brez napetostnega napajanja
Barva sive

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 91686
EAN/GTIN 4020772091682
Številka proizvajalca 91686
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Zaščita za varjenje batnice,
Za nihajne objemke z zaščito za varjenje št. 6829 W za zaščito batnice pred brizganjem. Visoka trdnost aluminij zlitine, anodizirana.

Lastnosti:

  • Velikost: 40
  • ØA: 50
  • B: 17,9
  • C: 22,6
  • D: 3,8
  • ØE: 16,1
  • G: M6
  • J: 11,0
  • ØK: 32
  • L2: 41,4
  • Masa: 58 g