• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schweißschutz

Artikel-Nr.: 91686
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Anthrazitgrau
Serie 6829W
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Oberfläche; Schweißschutz; Oberfläche; Schweißschutz
Herstellerbezeichnung Schweißschutz
Verpackung lose
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Energieversorgung keine Energieversorgung
Farbe grau

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 91686
EAN / GTIN 4020772091682
Herstellernummer 91686
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schweißschutz, für Kolbenstange,
für Schwenkspanner mit Schweißschutz Nr. 6829W zum Schutz der Kolbenstange vor Schweißspritzern. Hochfeste Aluminium Legierung, eloxiert.

Merkmal:

  • Größe: 40
  • ØA: 50
  • B: 17,9
  • C: 22,6
  • D: 3,8
  • ØE: 16,1
  • G: M6
  • J: 11,0
  • ØK: 32
  • L2: 41,4
  • Gewicht: 58 g