Protezione saldatura

Codice art.: 91686
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite
Serie 6829W
Parte descritta, Grigio antracite Oberfläche; Schweißschutz; Oberfläche; Schweißschutz
Denominazione originale prodotto Schweißschutz
Imballaggio singoli
Sigillo di qualità e test Nessuna
Direttiva / Etichettatura Nessuna
Zona di protezione ESD (EPA) no
Area EX no
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Colore grigio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 91686
EAN / GTIN 4020772091682
Codice del produttore 91686
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Protezione saldatura, per asta stantuffo,
Per morsetti basculanti con protezione per saldatura N. 6829W per proteggere l’asta dello stantuffo dagli spruzzi di saldatura. Lega alluminio ad alta resistenza, anodizzata.

Proprietà:

  • Dimensione: 40
  • ØA: 50
  • B: 17,9
  • C: 22,6
  • D: 3,8
  • ØE: 16,1
  • G: M6
  • J: 11,0
  • ØK: 32
  • L2: 41,4
  • peso: 58 g