Zestaw oświetleniowy do ToolTruck wraz ze słupkami nośnymi, Typ: 1

Nr art.: 914878 1
Rabat
2 091,37 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
Pobór mocy 15 W
Napięcie znamionowe 12 V
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Odcień, Szare Szary antracytowy
Część opisana, Szary antracytowy Beleuchtungseinheit
Stopień ochrony IP IP67
Wysięg wspornika 339 mm
Strumień światła maks. ϕ 1 725 lm
Kąt promieniowania maks. 100 stopni
Temperatura barwy maks. 4 000 K
Oznaczenie producenta Beleuchtungs-Set für ToolTruck inklusive Trägersäulen
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Szare; Srebrna
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Światło montażowe
Długość lampy 1 023 mm
Wysokość lampy 181 mm
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Bez efektu olśnienia tak
Bez migotania tak
Regulacja jasności nie
Kąt promieniowania, regulowany nie
Regulowana temperatura barwy nie
Kolor światła Neutralna biel
Wymienne źródło światła tak
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 914878 1
EAN / GTIN 4069515059848
Numer producenta 914878 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Jednostka oświetleniowa kompletna ze źródłem światła, kablem przyłączeniowym, ramionami nośnymi do mocowania na słupkach nośnych wózka warsztatowego i przejezdnego stołu warsztatowego oraz GARANT easyFix Flex Power. To energooszczędne źródło światła jest nadzwyczaj homogeniczne, nie oślepia i nie mruga oraz zapewnia światło o neutralnie białej barwie i temperaturze 4000 K. Lampę LED można obracać w uchwycie, aby uzyskać optymalne oświetlenie powierzchni roboczej. Stożek światła lampy 100°. Wymiana diod LED jest możliwa. Lampa jest zasilana akumulatorami 18 V wszystkich wiodących producentów elektronarzędzi za pośrednictwem GARANT easyFix Flex Power. Długość kabla zasilającego: Kabel o długości 2,1 m z wtyczką WEIPU (złącze wtykowe prądu stałego 12 V), pasujący do GARANT easyFix Flex Power.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Pasuje do:

W dostawie:

Jednostka oświetleniowa, GARANT easyFix Flex Power nr 957520 12V.
Wraz ze słupkami nośnymi.

Powłoka lakiernicza:

Słupki nośne srebrne, jednostka oświetleniowa antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

W zależności od używanego akumulatora należy zamówić pasujące złącze nr 081237 do zasilania za pośrednictwem GARANT easyFix Flex Power. Złącze nie jest konieczne w przypadku systemów CAS.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do oświetlania powierzchni roboczych w wózkach warsztatowych i przejezdnych stołach warsztatowych.
  • Montaż wyłącznie na przewidzianych do tego celu systemach nośnych.
  • Urządzenie działa wyłącznie z napięciem 12 V prądu stałego oraz z kompatybilnymi komponentami.
  • Zastosowanie wyłącznie w suchych pomieszczeniach.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać urządzenia z nieodpowiednim lub niezatwierdzonym zasilaniem.
  • Nie nadaje się do użytku na zewnątrz, w otoczeniu wilgotnym, mokrym lub zagrożonym wybuchem.
  • Nie montować na niezatwierdzonych konstrukcjach nośnych.
  • Przeciążenie mechaniczne lub użycie lampy jako elementu nośnego lub mocującego.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.