{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7016 | |
| Putere absorbită | 15 W | |
| Tensiune nominală | 12 V | |
| Număr de acumulatoare incluse | 0 buc. | |
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| partea descrisă, Gri antracit | Beleuchtungseinheit | |
| Clasă de protecție IP | IP67 | |
| Cursa braţului de susţinere | 339 mm | |
| Flux luminos max. ϕ | 1.725 lm | |
| Unghi fascicul max. | 100 grad | |
| Temperatură culoare max. | 4.000 K | |
| Denumirea producătorului | Beleuchtungs-Set für ToolTruck inklusive Trägersäulen | |
| Zona EX | nu | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Culoarea | gri; argintiu | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Unitate de iluminare | |
| Lungimea corpurilor de iluminat | 1.023 mm | |
| Înălțimea corpurilor de iluminat | 181 mm | |
| Recomandat pentru zona EX | nu | |
| Fără strălucire | da | |
| Fără pâlpâire | da | |
| Luminozitate reglabilă | nu | |
| Unghi fascicul reglabil | nu | |
| Temperatură culoare reglabilă | nu | |
| Culoarea luminii | Alb neutru | |
| Corpuri de iluminat înlocuibile | da | |
| Tipul de iluminare | LED |
| Cod articol | 914878 1 | |
| EAN / GTIN | 4069515059848 | |
| Număr producător | 914878 1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |