Juego de iluminación para ToolTruck incluyendo columnas soporte, Tipo: 1

Número de artículo: 914878 1
Descuento
465,92 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7016
Consumo de potencia 15 W
Tensión nominal 12 V
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Color, gris Gris antracita
Pieza descrita, Gris antracita Beleuchtungseinheit
Clase de protección IP: IP67
Voladizo brazo soporte 339 mm
Flujo luminoso máx. ϕ 1.725 lm
Ángulo de emisión 100 grados
Temperatura de color máx. 4.000 K
Denominación del fabricante Beleuchtungs-Set für ToolTruck inklusive Trägersäulen
Área EX no
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color gris; plateado
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Luminaria para puesto de trabajo
Longitud bombillas 1.023 mm
Altura bombilla 181 mm
Aptitud para zonas EX no
Antirreflejos sí
Sin parpadeo sí
Luminosidad ajustable no
Ángulo de emisión ajustable no
Temperatura de color ajustable no
Color luz Color blanco neutro
Bombilla intercambiable sí
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 914878 1
EAN / GTIN 4069515059848
Número del fabricante 914878 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Unidad de alumbrado completa con tubo fluorescente, cable de conexión y brazos soporte para enchufar en las columnas soporte del carro de taller y del banco de trabajo sobre ruedas, así como GARANT easyFix Flex Power. Esta bombilla de bajo consumo es extremadamente homogénea, no deslumbra ni parpadea y tiene una temperatura de luz blanca neutra de 4000 K. La bombilla LED se puede girar en el soporte para iluminar de forma óptima la superficie de trabajo. Ángulo de haz de la lámpara de 100°. La bombilla puede cambiarse en la lámpara. La lámpara funciona con baterías de 18 V de todos los principales fabricantes de herramientas eléctricas a través del GARANT easyFix Flex Power. Longitud del cable de alimentación: Cable de 2,1 m con conector WEIPU (conector de corriente continua de 12 V), apto para GARANT easyFix Flex Power.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Idóneo para:

Volumen de suministro:

Unidad de iluminación, GARANT easyFix Flex Power n.º 957520 12 V.
Incluye columnas soporte.

Lacado:

Columnas soporte en color plateado, unidad de iluminación en antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Dependiendo de la batería utilizada, se debe pedir un conector adecuado n.º 081237 para la alimentación eléctrica a través de GARANT easyFix Flex Power. Los sistemas CAS no requieren ningún conector.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para iluminar las superficies de trabajo de los carros de taller y los bancos de trabajo sobre ruedas.
  • El montaje debe realizarse exclusivamente en los sistemas de soporte previstos.
  • Funciona únicamente con corriente continua de 12 V y componentes compatibles.
  • Utilizar únicamente en interiores secos.

Utilización indebida
  • No utilizar una fuente de alimentación inadecuada o no homologada.
  • No apto para uso en exteriores ni en entornos húmedos, mojados o con riesgo de explosión.
  • No se permite el montaje en estructuras portantes no homologadas.
  • Sobrecarga mecánica o uso de la lámpara como elemento de soporte o fijación.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.