{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7016 | |
| Leistungsaufnahme | 15 W | |
| Nennspannung | 12 V | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 0 St. | |
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau | Beleuchtungseinheit | |
| IP Schutzart | IP67 | |
| Tragarm-Ausladung | 339 mm | |
| Lichtstrom max. ϕ | 1 725 lm | |
| Abstrahlwinkel max. | 100 Grad | |
| Farbtemperatur max. | 4 000 K | |
| Herstellerbezeichnung | Beleuchtungs-Set für ToolTruck inklusive Trägersäulen | |
| EX-Bereich | nein | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Farbe | grau; silber | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Anbauleuchte | |
| Länge Leuchtkörper | 1 023 mm | |
| Höhe Leuchtkörper | 181 mm | |
| EX-Bereich geeignet | nein | |
| Blendfrei | ja | |
| Flimmerfrei | ja | |
| Leuchtkraft verstellbar | nein | |
| Abstrahlwinkel verstellbar | nein | |
| Farbtemperatur verstellbar | nein | |
| Lichtfarbe | neutralweiß | |
| Leuchtmittel austauschbar | ja | |
| Beleuchtungsart | LED |
| Artikelnummer | 914878 1 | |
| EAN / GTIN | 4069515059848 | |
| Herstellernummer | 914878 1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |