Uchwyt przesuwny do szaf odzieżowych, bez wkładki

Nr art.: 914221
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób zamykania do mocowania zamka patentowego
dla wyposażenia warsztatów od roku budowy sierpień 2008
materiał uchwytu tworzywo sztuczne
kolor czarny
z polem do opisywania tak
szerokość języka zamykającego 26 mm
długość języka zamykającego 45 mm
kształt języka zamykającego odsadzenie 20 mm; rozszczepienie 12 mm
materiał montażowy w zakresie dostawy tak
nie jest potrzebny inny materiał do mocowania tak
możliwość bezpośredniego montażu wtykowego wkładek tak
możliwa wymiana wkładki tak
możłiwość montażu wkładek zamków HO tak
Dostawa bez wkładki tak
Rodzaj produktu Uchwyt do pchania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 914221
EAN / GTIN 4045197492272
Numer producenta 914221
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

Od daty produkcji 08.2008 do wszystkich szaf na odzież i szaf z półkami nr 949011949073 oraz nr 958710958776. Do drzwiczek prawych i lewych. W przypadku drzwiczek lewych montaż w pozycji obróconej o 180°. Pasuje do obudowy monitora TFT nr 948101, 948121, 948122, 948251948262, 948401 i nr 951450, 951451, 951460, 951461, 951470 oraz nr 951502, 951503, 951620, 951621, 951625, 951626, 951630. Pasuje również do szafki na laptopa nr 944520, 953530.

W dostawie:

Uchwyt przesuwny z odsadzonym i wyciętym językiem zamykającym. Uchwyt mocowany w obudowie za pomocą zamknięcia podobnego do zamknięcia bagnetowego. Inne materiały do mocowania nie są potrzebne.