{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Grubość materiału | 0,9 mm | |
| Kąt rozwarcia drzwi | 250 stopni | |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| stopień ochrony IP | IP 41 | |
| wysokość | 1 740 mm | |
| szerokość | 750 mm | |
| głębokość | 500 mm | |
| szerokość w G | 30 | |
| głębokość w G | 20 | |
| wysokość użytkowa obudowy na monitor | 460 mm | |
| szerokość użytkowa obudowy na monitor | 690 mm | |
| głębokość użytkowa obudowy monitora | 230 mm | |
| Wysokość użytkowa podstawy | 645 mm | |
| Szerokość użytkowa podstawy | 700 mm | |
| Typ wtyczki wejściowej | F | |
| napięcie znamionowe | 250 V | |
| włącznik/wyłącznik | tak | |
| masa | 82 kg | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Rodzaj produktu | Komputerowe stanowisko pracy, |
| Numer artykułu | 948121 DE | |
| EAN / GTIN | 4062406073787 | |
| Numer producenta | 948121 DE | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |