{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Grubość materiału | 0,9 mm | |
| Kąt rozwarcia drzwi | 250 stopni | |
| Zamek patentowy | Modułowa wkładka | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| wysokość | 1 770 mm | |
| szerokość | 1 000 mm | |
| głębokość | 700 mm | |
| szerokość w G | 40 | |
| głębokość w G | 28 | |
| wysokość użytkowa obudowy na monitor | 460 mm | |
| szerokość użytkowa obudowy na monitor | 690 mm | |
| głębokość użytkowa obudowy monitora | 230 mm | |
| Wysokość użytkowa podstawy | 645 mm | |
| Szerokość użytkowa podstawy lewej | 700 mm | |
| Szerokość użytkowa podstawy prawej | 223 mm | |
| wymiary pokrywy drukarki | 346 × 290 mm | |
| ⌀ koła | 125 mm | |
| Typ wtyczki wejściowej | F | |
| napięcie znamionowe | 250 V | |
| włącznik/wyłącznik | tak | |
| masa | 120 kg | |
| Rodzaj produktu | Komputerowe stanowisko pracy, |
| Numer artykułu | 948262 DE | |
| EAN / GTIN | 4062406074579 | |
| Numer producenta | 948262 DE | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |