Okulary ochronne uvex OTG plus bezbarwne sv exc. 9139265

Nr art.: 9139265
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 9139265
EAN / GTIN 4066853056690
Numer producenta 9139265
Numer L L01660 116495
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Oczka uvex OTG plus zapewniają optymalną ochronę i kompatybilność z okularami korekcyjnymi.
  • Ich wyjątkowo duże szkła zapewniają nie tylko doskonałą widoczność, ale także wystarczająco dużo miejsca, aby wygodnie nosić pod nimi nawet duże okulary korekcyjne.
  • Ponadto płaskie, elastyczne kabłąki i regulowana w pionie soczewka zapewniają maksymalny komfort i możliwość indywidualnego dopasowania.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Najnowocześniejsze okulary nakładane na okulary korekcyjne, charakteryzujące się wyjątkowo dużymi, płaskimi szkłami, zapewniają najwyższą możliwą kompatybilność i doskonałą widoczność
  • nie zawierające metalu

Cechy zapewniające komfort

  • Konstrukcja oparcia z innowacyjną, wielostopniową regulacją nachylenia zapewnia wysoki stopień indywidualizacji, gwarantując doskonałe dopasowanie do każdego kształtu głowy i twarzy
  • ergonomiczne, płaskie kabłąki z miękkimi końcówkami zapewniają wygodne i pewne dopasowanie bez ucisku
  • anatomicznie ukształtowana nakładka na nos zapewniająca całodzienny komfort noszenia i optymalną kompatybilność z maskami ochronnymi

Cechy zabezpieczające

  • Certyfikat zgodności z normą EN ISO 16321-1 (ochrona oczu i twarzy do użytku zawodowego, filtry chroniące przed promieniowaniem UV)
  • wytrzymała szyba poliwęglanowa z sprawdzoną technologią powłoki uvex supravision – szyba wyjątkowo odporna na zarysowania z obu stron
  • UV400 – 100% ochrona przed szkodliwym promieniowaniem UV o długości fali do 400 Nm