Cubregafas uvex OTG plus transparente sv exc. 9139265

Número de artículo: 9139265
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 9139265
EAN / GTIN 4066853056690
Número del fabricante 9139265
Número L L01660 116495
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Las gafas uvex OTG plus ofrecen una protección óptima y compatibilidad con gafas graduadas.
  • El diseño de sus cristales extremadamente grandes no solo permite una excelente visibilidad, sino que también ofrece espacio suficiente para poder llevar cómodamente debajo gafas graduadas de gran tamaño.
  • Además, las patillas planas y flexibles y el cristal inclinable garantizan un máximo confort y una adaptabilidad individualizada.

Característica:

Características generales

  • Sobregafas modernas para usuarios de gafas, con un diseño de lentes extremadamente grandes y planas, que ofrecen la máxima compatibilidad y una visión excelente
  • Sin metal

Características de confort

  • La estructura de soporte, con un innovador sistema de ajuste de la inclinación en varias posiciones, permite un alto grado de personalización para garantizar un buen ajuste a todas las formas de cabeza y rostro
  • Las patillas planas y ergonómicas, con extremos suaves, garantizan una sujeción cómoda y segura sin puntos de presión
  • soporte nasal de forma anatómica para una comodidad de uso durante todo el día y una compatibilidad óptima con las máscaras de protección respiratoria

Características de seguridad

  • Certificado según la norma EN ISO 16321-1 (protección ocular y facial para uso profesional, filtros de protección UV)
  • Lente de policarbonato resistente con la tecnología de recubrimiento uvex supravision, de probada eficacia: lente extremadamente resistente a los arañazos por ambos lados
  • UV400: protección del 100 % contra la radiación UV peligrosa hasta 400 Nm