Surlunettes uvex OTG plus incolore sv exc. 9139265

Réf.: 9139265
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 9139265
EAN / GTIN 4066853056690
Réf. fabricant 9139265
Article hors catalogue L01660 116495
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les lunettes uvex OTG plus offrent une protection optimale et une compatibilité parfaite avec les lunettes de vue.
  • Le design extrêmement large de leurs verres offre non seulement une excellente visibilité, mais également suffisamment d’espace pour pouvoir porter confortablement des lunettes correctrices, même de grande taille.
  • De plus, les branches plates et flexibles ainsi que les verres inclinables garantissent un confort maximal et une adaptabilité individuelle.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Des surlunettes modernes pour les porteurs de lunettes, dotées de verres extrêmement larges et plats, offrant une compatibilité maximale et une excellente visibilité
  • non métallique

Caractéristiques de confort

  • La coque, dotée d’un système innovant de réglage de l’inclinaison à plusieurs niveaux, offre un haut degré de personnalisation afin de garantir un bon ajustement pour toutes les formes de tête et de visage
  • Des branches plates ergonomiques, dotées d’embouts souples, assurent un maintien confortable et sûr sans points de pression
  • appui-nez de forme anatomique pour un confort tout au long de la journée et une compatibilité optimale avec les masques de protection respiratoire

caractéristiques de protection

  • Certifié selon la norme ISO 16321-1 (protection des yeux et du visage à usage professionnel, filtres de protection contre les UV)
  • Verre en polycarbonate robuste doté de la technologie de revêtement uvex supravision qui a fait ses preuves – verre extrêmement résistant aux rayures des deux côtés
  • UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV nocifs jusqu’à 400 Nm