• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Überbrille uvex OTG plus farblos sv exc. 9139265

Artikel-Nr.: 9139265
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9139265
EAN / GTIN 4066853056690
Herstellernummer 9139265
L-Nummer L01660 116495
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Optimalen Schutz und Kompatibilität mit Korrektionsbrillen bietet die uvex OTG plus
  • Ihr extrem großes Scheibendesign ermöglicht nicht nur exzellente Sicht, sondern bietet daneben ausreichend Platz um auch große Korrektionsbrillen bequem darunter tragen zu können
  • Daneben sorgen die flachen, flexiblen Bügel und die neigungsverstellbare Scheibe zusätzlich für maximalen Komfort und individuelle Anpassbarkeit

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Moderne Überbrille für Brillenträger mit extrem großen, flachen Scheibendesign bietet höchstmögliche Kompatibilität und exzellente Sicht
  • metallfrei

Komfortmerkmale

  • Tragkörper mit innovativer, mehrstufiger Neigungsverstellung ermöglicht ein hohes Maß an Individualisierung, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten
  • ergonomisch geformte, flache Bügel mit weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
  • anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort und optimale Kompatibilität mit Atemschutzmasken

Schutzmerkmale

  • Zertifiziert nach EN ISO 16321-1 (Augen- und Gesichtsschutz für den betrieblichen Gebrauch, UV-Schutzfilter)
  • robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – beidseitig extrem kratzfeste Scheibe
  • UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb