Supraochelari uvex OTG plus incolori sv exc. 9139265

Cod articol.: 9139265
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 9139265
EAN / GTIN 4066853056690
Număr producător 9139265
L-Număr L01660 116495
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • O protecție optimă și compatibilitate cu ochelarii de vedere oferă uvex OTG plus.
  • Designul extrem de mare al lentilelor nu numai că oferă o vizibilitate excelentă, dar oferește și loc pentru a purta confortabil ochelari de vedere mari.
  • În plus, brațele plate și flexibile și lentila cu înclinare reglabilă asigură un confort maxim și o adaptabilitate individuală.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Supraochelari moderni pentru purtătorii de ochelari, cu lentile extrem de mari și plate, care oferă compatibilitate maximă și o vizibilitate excelentă
  • fără metal

Caracteristici de confort

  • Structura de susținere, dotată cu un sistem inovator de reglare a înclinării în mai multe trepte, permite un grad ridicat de personalizare, pentru a asigura o potrivire perfectă pentru toate formele de cap și de față
  • Arcurile plate, cu formă ergonomică și capete moi asigură o fixare confortabilă și sigură, fără puncte de presiune
  • suport nazal cu formă anatomică, pentru confort la purtare pe tot parcursul zilei și compatibilitate optimă cu măștile de protecție respiratorie

Caracteristici de protecție

  • Certificat conform EN ISO 16321-1 (echipamente de protecție a ochilor și a feței pentru uz profesional, filtre de protecție împotriva radiațiilor UV)
  • Lentilă robustă din policarbonat cu tehnologia de acoperire uvex supravision, cu eficacitate dovedită – lentilă extrem de rezistentă la zgârieturi pe ambele fețe
  • UV400 – Protecție 100 % împotriva radiațiilor UV periculoase până la 400 Nm