Składany wózek aluminiowy ESD z ochroną przed wyładowaniami elektrostatycznymi

Nr art.: 91133
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 91133
EAN / GTIN 4017976911335
Numer producenta 91133
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

  • zamontowane

Opis:

  • Wersja przewodząca prąd.
  • Wózek z aluminiową ramą i platformą, z uchwytem do pchania składanym na platformę.
  • 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE-ESD (elastomer termoplastyczny), przewodzące prąd elektryczny, piasty na łożyskach rolkowych.
  • Blokady na kołach skrętnych.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 200
  • Długość powierzchni ładunkowej (mm): 720
  • Szerokość powierzchni ładunkowej (mm): 450
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 205
  • Długość całkowita (mm): 815
  • Całkowita szerokość (mm): 470
  • Całkowita wysokość (mm): 930
  • Opony: TPE-ESD
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32
  • Wskazówka: Wymiary w stanie złożonym: 780 x 470 x 283 (dł. x szer. x wys. w mm)