Cărucior pliabil din aluminiu ESD

Cod articol.: 91133
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 91133
EAN / GTIN 4017976911335
Număr producător 91133
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

  • asamblat

Descriere:

  • Design conductor electric.
  • Cărucior tubular din aluminiu cu platformă din aluminiu, suport glisant pliabil pe platformă.
  • 2 role pivotante și 2 role fixe, anvelope TPE-ESD (elastomer termoplastic), conductoare electric, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă.
  • Blocați rolele de direcție.

Caracteristică:

    • Capacitate totală de încărcare (kg): 200
    • Lungimea raftului (mm): 720
    • Lățimea zonei de încărcare (mm): 450
    • Înălțimea raftului (mm): 205
    • Lungime totală (mm): 815
    • Lățimea totală (mm): 470
    • Înălțime totală (mm): 930
    • Anvelope: TPE-ESD
    • Dimensiunea roții (mm): 125 x 32
    • Notă: Dimensiuni pliate: 780 x 470 x 283 (LxLxH mm)