ESD aluminium foldevogn

Art.-nr.: 91133
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 91133
EAN/GTIN 4017976911335
Producentnummer 91133
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

  • samlet

Beskrivelse:

  • Elektrisk ledende udførelse.
  • Aluminium rørvogn med aluminiumsplatform, glidebeslag foldbart på platform.
  • 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-ESD dæk (termoplastisk elastomer), elektrisk ledende, nav med dybe riller.
  • Lås styrerullerne fast.

Egenskab:

    • Samlet belastningskapacitet (kg): 200
    • Hyldens længde (mm): 720
    • Bredde på læsseområde (mm): 450
    • Hyldehøjde (mm): 205
    • Samlet længde (mm): 815
    • Samlet bredde (mm): 470
    • Samlet højde (mm): 930
    • Dæk: TPE-ESD
    • Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
    • Bemærk: Sammenfoldede dimensioner: 780 x 470 x 283 (LxBxH mm)