• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

ESD-Alu-Klappwagen

Artikel-Nr.: 91133

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 91133
EAN / GTIN 4017976911335
Herstellernummer 91133
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

  • montiert

Beschreibung:

  • Elektrisch leitfähige Ausführung.
  • Alurohrwagen mit Aluplattform, Schiebebügel auf Plattform klappbar.
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), elektrisch leitfähig, Naben mit Rillenkugellager.
  • Feststeller an den Lenkrollen.

Merkmal:

    • Gesamttragkraft (kg): 200
    • Ladeflächenlänge (mm): 720
    • Ladeflächenbreite (mm): 450
    • Ladeflächenhöhe (mm): 205
    • Gesamtlänge (mm): 815
    • Gesamtbreite (mm): 470
    • Gesamthöhe (mm): 930
    • Bereifung: TPE-ESD
    • Radgröße (mm): 125 x 32
    • Hinweis: Abmessungen zusammengeklappt: 780 x 470 x 283 (LxBxH mm)