• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Carrello pieghevole in alluminio ESD

Codice art.: 91133
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 91133
EAN / GTIN 4017976911335
Codice del produttore 91133
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Exécution:

  • monté

Description:

  • Tous les éléments sont conducteurs d'électricité.
  • Chariot en tube d'acier et plateforme alu.
  • Dossier rabattable sur la plateforme.
  • 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE-ESD (Élastomère thermoplastique), conductrices d'électricité, moyeu à roulement à billes central.
  • Freins sur roues pivotantes.

Caractéristique(s):

    • Charge totale (kg): 200
    • Longueur de surface utile (mm): 720
    • Largeur de surface utile (mm): 450
    • Hauteur de zone de chargement (mm): 205
    • Longueur totale (mm): 815
    • Largeur totale (mm): 470
    • Hauteur totale (mm): 930
    • Type de pneu: TPE-ESD
    • Roues (mm): 125 x 32
    • Remarques: Dimensions repliés: 780 x 470 x 283 (LxLxH mm)