• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Skládací vozík ESD z hliníku

Artiklové číslo: 91133

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 91133
EAN / GTIN 4017976911335
Číslo výrobce 91133
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

  • smontovaný

Popis:

  • Elektricky vodivý provedení.
  • Hliníkový trubkový vozík s hliníkovou plošinou, posuvný držák skládací na plošině.
  • 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE-ESD (termoplastický elastomer), elektricky vodivá, náboje s kuličkovými ložisky s hlubokou drážkou.
  • Zajistěte válečky řízení.

Charakteristika:

    • Celková nosnost (kg): 200
    • Délka police (mm): 720
    • Šířka ložné plochy (mm): 450
    • Výška police (mm): 205
    • Celková délka (mm): 815
    • Celková šířka (mm): 470
    • Celková výška (mm): 930
    • Pneumatiky: TPE-ESD
    • Velikost kola (mm): 125 x 32
    • Upozornění: Rozměry ve složeném stavu: 780 x 470 x 283 (DxŠxV mm)