Modular clamp

Nr art.: 90803
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 90803
EAN / GTIN 4020772090807
Numer producenta 90803
Numer L L30100 36
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Module clamp, with vertical foot, weldable version.
Rubbed and case hardened bearing bushings. Hardened, ground and permanently greased bolts. Clamping nut on the lever arm for adjustable movement.
Material: Steel, burnished. Cast steel lever arm, burnished.

Cecha szcz.:

  • Size: 2
  • F1: 2.5 kN
  • Weight: 245 g
  • Size: 2
  • B2: 6
  • B4: 31
  • C: 30
  • C1: 22
  • C2: 14
  • C3: 12
  • F: 32
  • G: M 6
  • H: 52
  • H1: 18
  • H2: 34
  • H3: 5
  • H4: 90
  • L: 58
  • R: 5
  • R1: 10.0
  • α: 190°