• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Morsetti del modulo

Codice art.: 90803
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 90803
EAN / GTIN 4020772090807
Codice del produttore 90803
Numero-L L30100 36
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetti per moduli, con piedino verticale, versione saldabile.
Boccole dei cuscinetti rinforzate e rinforzate. Bulloni temprati, rettificati e ingrassati in modo permanente. Dado di serraggio sul braccio della leva per il movimento regolabile.
Materiale: acciaio, brunito. Braccio leva in acciaio fuso, brunito.

Proprietà:

  • Dimensione: 2
  • F1: 2,5 kN
  • Peso: 245 g
  • Dimensione: 2
  • B2: 6
  • B4: 31
  • C: 30
  • C1: 22
  • C2: 14
  • C3: 12
  • F: 32
  • G: M 6
  • H: 52
  • H1: 18
  • H2: 34
  • H3: 5
  • H4: 90
  • L: 58
  • R: 5
  • R1: 10,0
  • α: 190°