Spone modula

Št. art.: 90803
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 90803
EAN/GTIN 4020772090807
Številka proizvajalca 90803
L-število L30100 36
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Modul objemke, z navpično nogo, varljiv oblika.
Podrgnjene in utrjene ležajne puše. Strjeni, zmleti in trajno namazani vijaki. Vpenjalna matica na ročici ročice za nastavljivo premikanje.
Material: jeklo, zažgan. Ročica iz litega jekla, pregorela.

Lastnosti:

  • Velikost: 2
  • F1: 2.5kN
  • Masa: 245 g
  • Velikost: 2
  • B2: 6
  • B4: 31
  • C: 30
  • C1: 22
  • C2: 14
  • C3: 12
  • F: 32
  • G: M 6
  • H: 52
  • H1: 18
  • H2: 34
  • H3: 5
  • H4: 90
  • L: 58
  • R: 5
  • R1: 10,0
  • α: 190°