• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Modulspanner

Artikel-Nr.: 90803
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 90803
EAN / GTIN 4020772090807
Herstellernummer 90803
L-Nummer L30100 36
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Popis:

Modulové svorky, se svislou patkou, svařitelný provedení.
Otřená a kalená pouzdra ložisek. Kalené, broušené a trvale namazané šrouby. Upínací matice na rameni páky pro nastavitelný pohyb.
Materiál: ocel, leštěná. Pákové rameno z lité oceli, leštěné.

Charakteristika:

  • Velikost: 2
  • F1: 2,5 kN
  • Hmotnost: 245 g
  • Velikost: 2
  • B2: 6
  • B4: 31
  • C: 30
  • C1: 22
  • C2: 14
  • C3: 12
  • F: 32
  • G: M 6
  • H: 52
  • H1: 18
  • H2: 34
  • H3: 5
  • H4: 90
  • L: 58
  • R: 5
  • R1: 10,0
  • α: 190°

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb