Napinacz poziomy, czarny

Nr art.: 90670
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 90670
EAN / GTIN 4020772090678
Numer producenta 90670
Numer L L30100 209
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napinacz poziomy, czarny, z otwartym ramieniem mocującym i pionową, otwartą podstawą.
Matowa czarna powierzchnia. Nity ze stali nierdzewnej, poruszające się w utwardzanych powierzchniowo tulejach łożyskowych. Smarowano łożyska.
Ergonomiczny, odporny na olej, czarny uchwyt z dużym podparciem dla dłoni i miękkim elementem. Zabezpieczenie przed zgubieniem śruby dociskowej na końcu ramienia napinającego.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Masa: 190 g
  • Rozmiar: 2
  • A: 6,2
  • B: 64
  • C: 26,0
  • D: 5,6
  • D1: 4,8
  • E: 38,6
  • F: 11,0
  • H: 34
  • H1: 61
  • H2: 67
  • I: 13,2
  • K: 6
  • L: 13,1
  • L1: 173,5
  • M: 23,0-28,0
  • M1: 27
  • N: 21
  • O: 5
  • P: 38
  • α: 90°