Clemă orizontală, neagră

Cod articol.: 90670
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 90670
EAN / GTIN 4020772090678
Număr producător 90670
L-Număr L30100 209
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă orizontală, neagră, cu braț de susținere deschis și picior vertical, deschis.
Finisaj negru mat. Nituri din oțel inoxidabil care rulează în bucșe întărite. Punctele de lagăr sunt lubrifiate.
Mâner ergonomic, rezistent la ulei, negru, cu suport mare pentru mâini și componentă moale. Protecție împotriva pierderii șurubului de fixare de la capătul brațului de tensionare.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 2
  • F1: 1,0kN
  • F2: 1,2kN
  • Greutate: 190 g
  • Dimensiuni: 2
  • A: 6,2
  • B: 64
  • C: 26,0
  • D: 5,6
  • D1: 4,8
  • E: 38,6
  • F: 11,0
  • H: 34
  • H1: 61
  • H2: 67
  • I: 13,2
  • K: 6
  • L: 13,1
  • L1: 173,5
  • M: 23,0-28,0
  • M1: 27
  • N: 21
  • O: 5
  • P: 38
  • α: 90°