Horizontální upínka, černá

Artiklové číslo: 90670
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 90670
EAN / GTIN 4020772090678
Číslo výrobce 90670
L-číslo L30100 209
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontální upínka, černá, s otevřeným přídržným ramenem a vertikální, otevřená noha.
Matný černý povrch. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzder. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný, černý rukojeťí s velkou opěrkou rukou a měkkou součástí. Ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci napínacího ramene.

Charakteristika:

  • Velikost: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Hmotnost: 190 g
  • Velikost: 2
  • A: 6,2
  • Š: 64
  • C: 26,0
  • D: 5,6
  • D1: 4,8
  • E: 38,6
  • F: 11,0
  • H: 34
  • H1: 61
  • H2: 67
  • I: 13,2
  • K: 6
  • L: 13,1
  • L1: 173,5
  • M: 23,0-28,0
  • M1: 27
  • N: 21
  • O: 5
  • P: 38
  • α: 90°