• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Waagrechtspanner, schwarz

Artikel-Nr.: 90670
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 90670
EAN / GTIN 4020772090678
Herstellernummer 90670
L-Nummer L30100 209
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Waagrechtspanner, schwarz, mit offenem Haltearm und senkrechtem, geöffnetem Fuß.
Mattschwarze Oberfläche. Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger, schwarzer Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.

Merkmal:

  • Größe: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Gewicht: 190 g
  • Größe: 2
  • A: 6,2
  • B: 64
  • C: 26,0
  • D: 5,6
  • D1: 4,8
  • E: 38,6
  • F: 11,0
  • H: 34
  • H1: 61
  • H2: 67
  • I: 13,2
  • K: 6
  • L: 13,1
  • L1: 173,5
  • M: 23,0-28,0
  • M1: 27
  • N: 21
  • O: 5
  • P: 38
  • α: 90°